162 i PH/S VDE-szigetelésű csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/nyílással), # 1 x 80 mm

Cikkszám: 05006380001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05006380001
    EAN / GTIN 4013288102614
    Gyártó száma 05006380001
    L-szám L60020 1324

    Leírás

    Leírás:

    • Wera VDE csavarhúzó több komponensű Kraftform Plus nyél-vel a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
    • Kombinált profil hornyolt és Phillips, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

    Előny:

    • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
    • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
    • Phillips/hornyolt kombinációs profil

    Tartalom:

    • 162 i pH/S VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (csillagfejű/hornyolt), # 1 x 80 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz