C Mágneses dugókulcs C Impactor 1 dugókulcskészlet, 1/2″-os meghajtású, 9 darabos

Cikkszám: 05005490001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05005490001
EAN / GTIN 4013288223289
Gyártó száma 05005490001
L-szám L60020 4748

Leírás

Leírás:

  • Mágnescsík 9 ütközésmérő aljzattal az betét-hez, 12,5 mm = 1/2″-es meghajtású elektromos vagy sűrített levegővel hajtott ütvecsavarozókkal.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • Az alkalmazott hatlapú profil nagy erőátvitelt tesz lehetővé, miközben megőrzi a profil pontosságát és védelmét.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • 9 db-os anya készlet anya mágneses csíkon, 1/2″
  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • A betét elektromos vagy sűrített levegős meghajtású ütvecsavarozókhoz 12,5 mm = 1/2″ meghajtással
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért

Tartalom:

  • Anya mágneses csík C impaktor 1 foglalat betét készlet, 1 / 2 ″-os meghajtó, 9 db; 9x 8790 C impaktor dugókulcs fej 1 / 2″ meghajtó: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x 9602 foglalatos mágnescsík, 1/2″, nem lakott: 30 x 370 mm