9607 Mágneses foglalatcsík B Impactor 1, 10 darabos

Cikkszám: 05005451001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05005451001
EAN / GTIN 4013288227546
Gyártó száma 05005451001
L-szám L60020 5162

Leírás

Leírás:

  • Mágnescsík 10 ütközésmérő aljzattal az betét-hez, 3/8″-os meghajtású elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókkal.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • Az alkalmazott hatlapú profil nagy erőátvitelt tesz lehetővé, miközben megőrzi a profil pontosságát és védelmét.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • 10 db-os anya készlet anya mágneses csíkon, 3/8″
  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • A betét elektromos vagy sűrített levegős meghajtású ütvecsavarozókhoz 3/8″-os meghajtással
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért

Tartalom:

  • 9607 aljzat mágneses szalag B impaktor 1, 10 db; 10x 8790 B impaktor dugókulcs fej 3/8″ meghajtással: 10×30 mm, 13×30 mm, 15×30 mm, 16×30 mm, 17×30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm; 1x 9603 aljzat mágneses csík impaktor, 3/8″, nem lakott: 30 x 340 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz