Mágneses dugókulcscsík B Imperial 1 Cyklop dugókulcskészlet, 3/8″ meghajtás, , 9 részes

Cikkszám: 05005450001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05005450001
EAN / GTIN 4013288223258
Gyártó száma 05005450001
L-szám L60020 4992

Leírás

Leírás:

  • Anya mágneses szalag 9 kézi és gépi aljzattal (nem ütő), 3 / 8 ″.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • 9 db-os anya készlet anya mágneses csíkon, 3/8″
  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Hosszú, 3/8″-es dugókulcs alacsony szintű csavaros csatlakozásokhoz szűk helyeken és kiálló menetes rudakhoz
  • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel

Tartalom:

  • Anya mágneses szalag B Imperial 1 Zyklop foglalat betét készlet, 3/8″ meghajtó, Imperial, 9 db; 9x 8790 HMB Zyklop foglalat 3/8″ meghajtóval: 1/4″ x29 mm, 5/16″ x29 mm, 11/32″ x29 mm, 3/8″ x29 mm, 7/16″ x29 mm, 1/2″ x29 mm, 9/16″ x29 mm, 5/8″ x30 mm, 3/4″ x30 mm; 1x 9601 foglalatos mágnescsík, 3/8″, nem lakott: 30 x 340 mm