8790 B VDE Cyclops dugókulcsbetét, szigetelt, 3/8″-os meghajtással, 11 x 46 mm, VDE Cyclops kulcsbetét, szigetelt, 3/8″-os meghajtással, 11 x 46 mm

Cikkszám: 05004955001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004955001
EAN / GTIN 4013288192981
Gyártó száma 05004955001
L-szám L60020 4547

Leírás

Leírás:

  • 3/8″ VDE anyák fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső vörös VDE szigetelőréteg károsodása esetén láthatóvá válik.
  • Szerszám-tesztelt acc.
  • IEC 60900, 10.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.

Előny:

  • Szerszám-tesztelt acc. IEC 60900, 10 000 V..
  • Fokozott biztonság a 2 komponensű szigetelésnek köszönhetően, sárga szigetelőmaggal a vörös szigetelés külső rétege alatt
  • A műanyag bevonat védi a felületeket a sérülésektől

Tartalom:

  • 8790 B VDE Zyklop aljzat, szigetelt, 3/8″-es meghajtóval, 11 x 46 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz