8790 CHosszú Impactor dugókulcs betét 1/2″-os meghajtással, 17 x 83 mm

Cikkszám: 05004834001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004834001
EAN / GTIN 4013288221964
Gyártó száma 05004834001
L-szám L60020 4774

Leírás

Leírás:

  • Hosszú ütközésmérő aljzat a betét-hez elektromos-vel vagy sűrített levegős ütközéscsavarokkal 12,5 mm = 1/2″ meghajtással.
  • Az betét-hez alacsonyan fekvő csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Hatszögletű profillal és furattal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

Előny:

  • Robusztus ütközésmérő aljzatok rendkívül nagy terhelésekhez; a betét-hez elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz 12,5 mm = 1/2″ meghajtással
  • Long dugókulcs az alacsonyan fekvő csavaros csatlakozásokhoz, alkalmas a menetes rudak illesztésére, kiálló, szűk helyeken
  • Hatszögletű profil a precíz és profilkímélő csavarozáshoz nagy teljesítményű sebességváltóval
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a szerszámgépek rögzítőcsapjának és biztosítógyűrűjének rögzítéséhez

Tartalom:

  • 8790 C Deep dugókulcs fej impaktor 1/2″-os meghajtással, 17 x 83 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz