Belt C Impactor 1 db dugókulcskészlet, 1/2″ meghajtással, 10 darabos

Cikkszám: 05004580001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05004580001
    EAN / GTIN 4013288210104
    Gyártó száma 05004580001
    L-szám L60020 4227

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus textilöv (öv) tipikus Wera kivitelben, 9 ütközésmérő foglalattal a legszűkebb helyen.
    • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
    • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
    • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
    • B.
    • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.
    • Ütközésmérő aljzatok az betét-hez, elektromosan vagy sűrített levegővel hajtott ütvecsavarozókkal, 12,5 mm = 1/2″-es hajtással.
    • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
    • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
    • Hatszögletű profillal és furattal.
    • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
    • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
    • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

    Előny:

    • 9 db-os anyacsavar készlet egy robusztus textil övön, 1/2″
    • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
    • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

    Tartalom:

    • Öv C ütközésmérő 1 dugókulcs betét készlet, 1/2″ meghajtó, 10 db; 9x 8790 C ütközésmérő dugókulcs fej 1/2″ meghajtó: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x öv C ütközésmérő (textilöv), 9 részes, terheletlen: 71 x 210 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz