8790 C Ütvecsavaros dugókulcs 1/2″-os meghajtással, 17 x 38 mm

Cikkszám: 05004574001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004574001
EAN / GTIN 4013288210050
Gyártó száma 05004574001
L-szám L60020 4207

Leírás

Leírás:

  • Ütközőaljzat a betét-hez elektromos-vel vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz 12,5 mm = 1/2″-es meghajtással.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Hatszögletű profillal és furattal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

Előny:

  • A betét elektromos vagy sűrített levegős meghajtású ütvecsavarozókhoz 12,5 mm = 1/2″ meghajtással
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért
  • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a szerszámgépek rögzítőcsapjának és biztosítógyűrűjének rögzítéséhez

Tartalom:

  • 8790 C dugókulcs fej ütközésmérő 1/2″-os hajtással, 17 x 38 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz