8790 HMC hosszú dugókulcs, 1/2″-os meghajtással, 13 x 83 mm

Cikkszám: 05004553001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05004553001
    EAN / GTIN 4013288210593
    Gyártó száma 05004553001
    L-szám L60020 4260

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú ½″ kézi és gépi dugókulcs betét (ISO 2725-rész 3) gömbhoronnyal; külső hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
    • A betét kézi és gépi működtetéséhez (nem ütő), még alacsony csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
    • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
    • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
    • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
    • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
    • A kis visszapillantó szögnek köszönhetően a finom fogú racsnis betét egy tizenkét oldalas profil felesleges, még szűk helyeken is.

    Előny:

    • Long dugókulcs az alacsony szintű csavarkötésekhez és bizonyos esetekben a menetes rudak szűk helyeken történő kiálló kihajtásához is
    • A hatszögletű profil precíz csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményű sebességváltóval, miközben védi a profilt
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
    • Kézi és gépi működtetéshez (nem ütő), golyós hűtőrácscal

    Tartalom:

    • 8790 HMC Deep dugókulcs fej 1/2″-es meghajtóval, 13 x 83 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz