Belt A Deep 1 dugókulcskészlet, 1/4″-os meghajtás, 9 darabos

Cikkszám: 05004525001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05004525001
    EAN / GTIN 4013288210371
    Gyártó száma 05004525001
    L-szám L60020 4328

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus textil öv (öv) a tipikus Wera kivitelben, 9 hosszú ¼ ″-os kézi és gépi dugókulcs betétekkel (nem ütődés) a legszűkebb helyen.
    • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
    • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
    • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
    • B.
    • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.
    • Hosszú ¼”-os kézi és gépi dugókulcsok (ISO 2725 3. Rész) a Wera-től a betét-hez kézi és gépi működésben (nem ütő), még alacsony csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
    • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
    • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
    • Hatszögletű profillal és golyós hűtőrácscal.
    • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
    • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
    • A kis visszapillantó szögnek köszönhetően a finom fogú racsnis betét egy tizenkét oldalas profil felesleges, még szűk helyeken is.
    • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

    Előny:

    • 9 db-os anya szett egy robusztus textil övön, ¼″
    • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
    • Hosszú ¼” dugókulcs alacsony szintű csavaros csatlakozásokhoz szűk helyeken és kiálló menetes rudakhoz
    • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • ÖV Egy MÉLY 1 foglalat betét készlet, 1 / 4 ″ meghajtó, 9 db; 9x 8790 HMA DEEP dugókulcs fej 1 / 4″ meghajtó: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x A szíj (textilöv), 9 részes, terheletlen: 39 x 238 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz