Wera 2go 2 XL szerszámtartó, 2 darabos

Cikkszám: 05004357001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004357001
EAN / GTIN 4013288211491
Gyártó száma 05004357001
L-szám L60020 4228

Leírás

Leírás:

  • A Wera 2GO 2 XL szerszámtartó extra mély rekeszekkel ideális megoldás az egyéni és kényelmes szerszámszállításhoz a tépőzáras rendszernek és kompakt kialakításának köszönhetően.
  • A belső és külső hurok zónák rendkívül nagy rugalmasságot és helykihasználást biztosítanak.
  • Ez lehetővé teszi, hogy hihetetlen mennyiségű eszköz illeszkedjen a tartályba és a tartályba.
  • A Wera 2GO 2 könnyű csomagokat biztosít, mert csak az igazán szükséges eszközöket viszi magával.
  • A robusztus és formatartó anyag védi a szállított szerszámokat a károsodástól és nedvességtől, és növeli a szerszámtartó élettartamát.
  • A párnázott és állítható, széles hordszíj és a tartály testhelyzetéhez közeli kialakítás kényelmes viseletet biztosít.
  • Tartsa a kezét szabadon a szállítás.
  • A csomag 1 Wera 2GO 4 Quiver-t tartalmaz, külön állítható tépőzáras elválasztóval csavarhúzó és egyéb szerszámokhoz.
  • ezek közül 4 db könnyen tárolható.

Előny:

  • Wera 2GO 2 XL szerszámtartó extra mély rekeszekkel, pl. Wera Quiver Wera 2GO 4
  • Egyénileg konfigurálható a nagy mobilitáshoz
  • Ideális a textil Wera dobozok és zsákok nem szőtt zónával való dokkolásához is
  • Könnyű be- és kijutni
  • Tartsa a kezét szabadon a szállítás

Tartalom:

  • Wera 2GO 2 XL szerszámtartó, 2 részes; 1x Wera 2GO XL szerszámtartó: 455 x 330 x 170 mm; 1 db Wera 2GO 6 hordszíj: 38 x 1470 mm; 1 db Wera 2go 4 quiver: 165 x 105 mm