8767 C TORX® HF 3 Zyklop TORX®bitkészlet tartó funkcióval, 9 részes

Cikkszám: 05004212001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004212001
EAN / GTIN 4013288185471
Gyártó száma 05004212001
L-szám L60020 4037

Leírás

Leírás:

  • TORX® bitanya készlet, amely a különösen kényelmes csavarokhoz tartó funkcióval rendelkezik, és csökkenti a csavarveszteség kockázatát a munkadarabhoz való adagoláskor.

Előny:

  • Kompakt, textil doboz, nagy robusztussággal. Kis súly, kis térfogat
  • BitNUTS (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A hátsó anya végénél lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop Bitnut szett TORX®, tartó funkcióval, 9 részes; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnut 1/2″-os hajtással, tartó funkcióval: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x tépőzáras csíkok 120: 120 x 50 mm