5-ös kerékpárkészlet, 7 részes

Cikkszám: 05004185001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004185001
EAN / GTIN 4013288221162
Gyártó száma 05004185001
L-szám L60020 4804

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül kis méretű kapaszkodó rendkívül rövid bitfogóval a nehezen elérhető területekhez.
  • Racsni funkcióval és finom fogazással a csekély utánfogási szög érdekében.
  • A működtetendő Egyszerű kapcsológyűrű (jobb, rögzített, bal).
  • A csomag 7 rozsdamentes acél bitet tartalmaz, amelyek közül 6 a fogantyúban lévő magazinban és 1 a bittartóban található.
  • A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.
  • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
  • Take It Easy Szerszámkereső: Kimeneti színkódolással és méretbélyegzővel a kívánt bit könnyű megtalálásához.

Előny:

  • Rövid, kompakt borostaforma, tárral, szűk helyeken való munkavégzéshez, beleértve 7 rozsdamentes acél bitet
  • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
  • Racsnis funkció finom fogakkal az alacsony visszatérési szög és a kapcsológyűrű érdekében (jobb, fix, bal)
  • Lossable és forgatható bit magazin a könnyű eltávolításhoz és a biztonságos bit tárolás-hez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Kerékpár készlet 5, 7 részes; 2x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes acél: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 1x 3851/1 TS bit, rozsdamentes acél: PH 1 x 25 mm; 4x 3840/1 TS bit, rozsdamentes acél: 5x25 mm, 4x25 mm, 3x25 mm, 2,5x25 mm