8-as kerékpárkészlet, 7 részes

Cikkszám: 05004176001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004176001
EAN / GTIN 4013288220622
Gyártó száma 05004176001
L-szám L60020 4828

Leírás

Leírás:

  • 7 db-os bitumenes készlet 3/8″-os hajtással a tipikus kerékpáros alkalmazásokhoz.
  • 30 mm hosszú és extra vékony profilterülettel rendelkező bitanyák a szűk munkaterületeken való jobb hozzáférhetőség érdekében.
  • A recézett recézés megkönnyíti a kézbe csavarást csúszás nélkül.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.

Előny:

  • BitNUTS a leggyakoribb TORX® és hatlapfejű csavarokhoz
  • Hosszú fúróanyák extra vékony, hengeres profilzónával az alacsonyan fekvő csavarcsatlakozásokhoz (pl. alsó konzol vagy szár-villa szorítás)
  • Extra vékony, 30 mm-es profilfelülettel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó anya végénél lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik

Tartalom:

  • Kerékpár készlet 8, 7 részes; 2x 8767 B TORX® Zyklop bitanya 3/8″-os meghajtással, extra vékony profiltartománnyal: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Zyklop bitanya 3/8″-es meghajtóval, extra vékony profiltartománnyal: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1 db tépőzáras csík 120: 120 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz