7. kerékpárkészlet, 27 darabos

Cikkszám: 05004175001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004175001
EAN / GTIN 4013288220608
Gyártó száma 05004175001
L-szám L60020 4755

Leírás

Leírás:

  • 27 részes 3/8″ racsnis készlet tipikus kerékpáros alkalmazásokhoz, kiterjedt tartozékok-vel: 1 Zyklop gyorsracsni 3/8″-os hajtással, 10 Zyklop anyával, 2 Zyklop bitanyával 30 mm hosszú és extra vékony profilfelülettel a szűk munkaterületeken való jobb hozzáférhetőség érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • , 1 Zyklop hosszabbító (rövid) gyorskioldó hüvellyel, 1 wobble hosszabbító, 1 bites adapter, 1 toldószár 3 / 8 ″ külső négyzet 1 / 2 ″ külső négyzet, 10 bit, kemény az univerzális betét számára.
  • A Textile doboz rendkívül strapabíró és tartós kialakításának köszönhetően hihetetlenül kompakt kialakítás sok szerszám számára szűk helyeken.
  • A tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben is elhelyezhető a műhelytartóban.
  • További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően.
  • Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel:

Előny:

  • 27 részes 3/8″ racsnis készlet, finom fogú Zyklop Speed kerepes hajtószár, szabadon forgatható racsnifej, nyomógombos kioldás és bal / jobb kapcsoló
  • Kis, mindössze 5°-os visszatérési szög kis helyen történő munkavégzéshez
  • Hosszú fúróanyák extra vékony, hengeres profilzónával az alacsonyan fekvő csavarcsatlakozásokhoz (pl. alsó konzol vagy szár-villa szorítás)
  • 8790 HMB Deep dugókulcs fej, 15-es méret, kupakos anya szerelvényekkel való használatra
  • NUTS és BITS a leggyakoribb csavarprofilokhoz országúti kerékpárokon, hegyi kerékpárokon és e-kerékpárokon

Tartalom:

  • Kerékpár készlet 7, 27 db; 1x 8000 B Zyklop sebesség racsni 3 / 8″ meghajtó: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop foglalat 3/8″ meghajtóval: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm; 1x 8790 HMB Deep dugókulcs fej 3/8″ meghajtóval: 15 x 64 mm; 2x 8740 B Zyklop bitanya 3/8″-es meghajtóval, extra vékony profiltartománnyal: 8x100 mm, 10x100 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ hosszabbító, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop csatlakozó, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8794 SB Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, rövid, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 781 B 3/8″ kötőelemek: 781 W/C x 1/2 x 36 mm x 3/8″; 4x 840/4 z bit: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 6x 867/4 z TORX® bitek: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz