6. kerékpárkészlet, 10 darabos

Cikkszám: 05004174001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05004174001
    EAN / GTIN 4013288220592
    Gyártó száma 05004174001
    L-szám L60020 4807

    Leírás

    Leírás:

    • készlet 10 db-os keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó kerékpárokhoz: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
    • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
    • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
    • A hosszú lábon tartó funkcióval a TORX® és az belső hatszög (3-es méret) biztos tartásához.
    • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem-hez és a csavarhoz való optimális illeszkedéshez.
    • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén.
    • Tartalmaz egy fém rack egy tiszta tárolás a műhelyben.

    Előny:

    • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
    • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
    • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

    Tartalom:

    • Kerékpár készlet 6, 10 db; 1x 454 keresztfogantyúval hatlapú csavarhúzó Hex-Plus: 2,5 x 100 mm; 6x 454 HF hatszögletű Hex-Plus csavarhúzó tartó funkcióval: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 3x 467 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval: TX 10x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz