8100 SC 6 Zyklop gyorsreteszkészlet, 1/2″-os meghajtás, metrikus, 28 darabos

Cikkszám: 05004076001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004076001
EAN / GTIN 4013288173874
Gyártó száma 05004076001
L-szám L60020 3306

Leírás

Leírás:

  • Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen.
  • Teljesen új, krémes érzés az innovatív textil dobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és hosszú élettartamúak.
  • A tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben is elhelyezhető a műhelytartóban.
  • További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően.
  • Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel:
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • A Zyklop Speed - egyesíti a 5 racsnis tulajdonság előnyeit. És ez egy igazi gyorsan mozgó eszköz
  • Finom fogzás, ezért egy kis visszatérési szög 5 °
  • Szabadon forgatható racsnifej, nyomógombos kioldás és bal/jobb kapcsolás
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Robusztus textildobozban kapható

Tartalom:

  • 8100 SC 6 Zyklop sebesség racsni készlet, 1/2″ meghajtó, metrikus, 28 db; 1x 8000 C Zyklop sebesség racsni 1/2″ meghajtó: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop foglalat 1/2″ meghajtóval: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″ kiterjesztés, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop csatlakozó, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 z bit: PH 2x32 mm, pH 3x32 mm; 2x 855/2 z bit: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 z TORX® bitek: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 z bit: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm