8100 SB 9 Zyklop gyorsreteszkészlet, 3/8″-os meghajtás, angolszász, 29 darabos

Cikkszám: 05004049001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004049001
EAN / GTIN 4013288173980
Gyártó száma 05004049001
L-szám L60020 3448

Leírás

Leírás:

  • Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen.
  • Teljesen új, krémes érzés az innovatív textil dobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és hosszú élettartamúak.
  • A tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben is elhelyezhető a műhelytartóban.
  • További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően.
  • Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel:
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Szabadon forgatható racsnifej 5 meghatározott rögzítéssel
  • Finom fogak 72 foggal
  • Alacsony hátsó forgatási szög mindössze 5 fok
  • Gyorsan elfordítható hüvely a nagy munkasebességhez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8100 SB 9 Zyklop sebesség racsni készlet, 3/8″ meghajtó, birodalmi, 29 db; 1x 8000 B Zyklop sebesség racsni 3/8″ meghajtó: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop foglalat 3/8″ meghajtóval: 1/4″ x29 mm, 5/16″ x29 mm, 3/8″ x29 mm, 7/16″ x29 mm, 1/2″ x29 mm, 9/16″ x29 mm, 5/8″ x30 mm, 11/16″ x30 mm, 3/4″ x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ kiterjesztés, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop csatlakozó, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ bitek: PH 1 x 50 mm, pH 2 x 50 mm, pH 3 x 50 mm; 3x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 z TORX® bitek: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 z bit: 3/16″ x50 mm, 7/32″ x50 mm, 1/4″ x50 mm, 5/16″ x50 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz