8100 SA 10 Zyklop fém racsnis készlet, négyszöghajtás, 1/4″-os meghajtás, angolszász, 28 részes

Cikkszám: 05004020001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004020001
EAN / GTIN 4013288173904
Gyártó száma 05004020001
L-szám L60020 3145

Leírás

Leírás:

  • Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen.
  • Teljesen új, krémes érzés az innovatív textil dobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és hosszú élettartamúak.
  • A tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben is elhelyezhető a műhelytartóban.
  • További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően.
  • Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel:
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Rendkívül vékony kerepes hajtószár hosszú karral
  • A visszafordulási szög mindössze 4,7 fok
  • A fogságban lévő átmenő furatnégyzet vajas-puha kapcsolása
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal Ratchet Set, Through-Hole Square, 1/4″ Drive, Imperial, 28 db-os; 1x 8003 A Zyklop fém racsni 1 / 4 ″-os meghajtó: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 11/32″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″-es szárnyas hosszabbító: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm, pH 3 x 25 mm; 2x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bit: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 z bit: 5/32″ x25 mm, 3/16″ x25 mm, 1/4″ x25 mm, 7/32″ x25 mm