C 2 szíj Zyklop hatszögletű dugókulcs-készlet, tartófunkcióval, 1/2″-os meghajtás, 6 darabos

Cikkszám: 05003996001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Gyártó száma 05003996001
L-szám L60020 3902

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) tipikus Wera kivitelben, 6 bites anyákkal a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Különösen rövid, stabil bitanyák a Wera bit technológia előnyeivel.
  • Tartófunkcióval ellátott fúróanyák a különösen kényelmes csavarokhoz és a munkadarabba történő behordás során a csavarveszteség kockázatának csökkentéséhez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.

Előny:

  • 6 db-os anya szett egy robusztus textil öv ½ ″
  • Bitdió a Wera bit technológia előnyeivel
  • Csavarokhoz rögzítő funkcióval rendelkező bitanyák
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

Tartalom:

  • Belt C 2 Zyklop Bitnut készlet belső hatszög tartó funkcióval, 1/2″ meghajtó, 6 db; 6x 8740 C HF Zyklop Bitnut 1/2″ meghajtóval, tartó funkcióval: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x C öv (textilöv), 6 részes, terheletlen: 45 x 275 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm