Belt B ( textilöv), 9 darab, felszerelés nélkül

Cikkszám: 05003981001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003981001
EAN / GTIN 4013288195012
Gyártó száma 05003981001
L-szám L60020 3914

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) a tipikus Wera kialakításban 9 anyához (3/8″) a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.

Előny:

  • Üres textilöv 9 dugókulcs/bitanya betétekhez, 3/8″
  • Patenthoroggal
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

Tartalom:

  • B. öv (textilöv), 9 részes, nem lakott; 1x B. öv (textilöv), 9 részes, nem lakott: 45 x 310 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz