Belt B 2 Zyklop hatszögletű dugókulcs-készlet, rögzítő funkcióval, 3/8″-os meghajtás, 8 darabos

Cikkszám: 05003971001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003971001
EAN / GTIN 4013288194954
Gyártó száma 05003971001
L-szám L60020 3681

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) tipikus Wera kivitelben, 8 bites anyákkal a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Különösen rövid, stabil bitanyák a Wera bit technológia előnyeivel.
  • Tartófunkcióval ellátott fúróanyák a különösen kényelmes csavarokhoz és a munkadarabba történő behordás során a csavarveszteség kockázatának csökkentéséhez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.

Előny:

  • 8 db-os bitumenes készlet robusztus textilszalagon, 3/8″
  • Bitdió a Wera bit technológia előnyeivel
  • Csavarokhoz rögzítő funkcióval rendelkező bitanyák
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

Tartalom:

  • Belt B 2 Zyklop bitanya készlet hatlapú foglalat, tartó funkcióval, 3/8″-es meghajtó, 8 db; 8x 8740 B HF Zyklop bitanya 3/8″-es meghajtással, hatlapfejű csavarokhoz tartó funkcióval: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm; 1x B öv (textilöv), 8 részes, terheletlen: 45 x 275 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz