Öv C ( textilöv), 6 darab, felszereletlen

Cikkszám: 05003892001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003892001
EAN / GTIN 4013288205797
Gyártó száma 05003892001
L-szám L60020 4054

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) a tipikus Wera-kialakításban 6 anyához (½”) a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.

Előny:

  • Üres textilöv 6 foglalat/bitanya betétekhez, ½″
  • Patenthoroggal
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

Tartalom:

  • Öv C (textilöv), 6 részes, nem lakott; 1x Öv C (textilöv), 6 részes, nem lakott: 45 x 275 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz