A szíj ( textilöv), 8 darab, felszerelés nélkül

Cikkszám: 05003890001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003890001
EAN / GTIN 4013288192417
Gyártó száma 05003890001
L-szám L60020 4035

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) a tipikus Wera kialakításban 9 anyához (1/4″) a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.

Előny:

  • Üres textilöv 8 foglalat/bitanya betétekhez, ¼″
  • Patenthoroggal
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Falra szerelhető, polc, műhelykocsi és Wera 2GO rendszerekhez

Tartalom:

  • „A” öv (textilöv), 8 részes, nem lakott; 1x „A” öv (textilöv), 8 részes, nem lakott: 39 x 220 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz