8767 C HF TORX® Zyklop bitbetét 1/2″-os meghajtással, rögzítő funkcióval, TX 30 x 60 mm

Cikkszám: 05003833001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003833001
EAN / GTIN 4013288183347
Gyártó száma 05003833001
L-szám L60020 3631

Leírás

Leírás:

  • 1/2″-es meghajtó- és tartófunkcióval ellátott fúróaljzat a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnut 1/2″-os meghajtóval, tartó funkcióval, TX 30 x 60 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz