8740 C HF Zyklop bitbetét 1/2″-os meghajtással, rögzítő funkcióval, 6 x 60 mm

Cikkszám: 05003822001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003822001
    EAN / GTIN 4013288183231
    Gyártó száma 05003822001
    L-szám L60020 3468

    Leírás

    Leírás:

    • 1/2″-es meghajtó- és tartófunkcióval ellátott fúróaljzat a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
    • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

    Előny:

    • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
    • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
    • Króm vanádium, matt krómozott

    Tartalom:

    • 8740 C HF Zyklop rátűzőkulcs 1/2 col meghajtással, tartófunkcióval, 6 x 60 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz