6002 Joker dupla villáskulcs, 10 x 13 x 167 mm

Cikkszám: 05003760001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003760001
    EAN / GTIN 4013288173010
    Gyártó száma 05003760001
    L-szám L60020 3290

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű, metrikus, kettős, nyitott végű kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy kulcs-nek tennie kell.
    • És még sok más.
    • Gyorsabb, jobb, szebb.
    • Ez egy igazi joker.
    • A szájgyűrű-racsnis kulcsok új generációja.
    • Hatlapfejű csavarfejekhez vagy
    • -NUTS.
    • A szájban lévő fémlemez csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát.
    • A cserélhető fémlemez a szájban extra kemény fogakkal rögzíti a csavarokat és anyákat, és csökkenti a csúszás kockázatát.
    • A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását.
    • A kettős hatlapú geometria biztosítja a csavar vagy anya pozitív csatlakozását, ezáltal csökkentve a csúszás kockázatát.
    • A mindössze 30°-os elforgatható hátrameneti szög megakadályozza a kulcs időigényes csavarozását.
    • A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít.
    • Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez.
    • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

    Előny:

    • Praktikus tartó funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
    • Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le
    • A kettős hatlapú geometria csökkenti a csúszás kockázatát
    • A visszaforgatási szög mindössze 30°
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 6002 Joker villáskulcs, 10 x 13 x 167 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz