8790 HMC HF HF Cyclops dugókulcsbetét 1/2″-os meghajtással, tartó funkcióval, 12 x 37 mm

Cikkszám: 05003732001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003732001
EAN / GTIN 4013288180971
Gyártó száma 05003732001
L-szám L60020 3517

Leírás

Leírás:

  • Zyklop dugókulcs betét 1/2″-os hajtással és tartó funkcióval a különösen kényelmes csavarokhoz, amelyek a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Anya (nem ütközés) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Króm vanádium, matt krómozott
  • A hátsó végén recézett golyós hűtőrácscal a nagy tapadás érdekében

Tartalom:

  • 8790 HMC HF Zyklop dugókulcs fej 1/2 col meghajtással, tartófunkcióval, 12 x 37 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz