8790 HMA HF HF Cyclops dugókulcsbetét 1/4″-os meghajtással és tartó funkcióval, 7 x 23 mm

Cikkszám: 05003722001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003722001
    EAN / GTIN 4013288185686
    Gyártó száma 05003722001
    L-szám L60020 3794

    Leírás

    Leírás:

    • Zyklop dugókulcs betét 1/4″-os hajtással és tartó funkcióval a különösen kényelmes csavarokhoz, amelyek a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
    • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
    • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
    • Golyórögzítő mélyedéssel.
    • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
    • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

    Előny:

    • Anya (nem ütközés) kézi vagy gépi működtetéshez
    • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • Króm vanádium, matt krómozott
    • A hátsó végén recézett golyós hűtőrácscal a nagy tapadás érdekében

    Tartalom:

    • 8790 HMA HF Zyklop dugókulcs fej 1/4 col meghajtással, tartófunkcióval, 7 x 23 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz