8796 LC Cyclops hosszabbító ″flexible-lock″, gyorskioldó hüvely, hosszú, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Cikkszám: 05003643001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003643001
EAN / GTIN 4013288121462
Gyártó száma 05003643001
L-szám L60020 2099

Leírás

Leírás:

  • Wera Zyklop hosszabbító rugalmas zárral: A rendszer aktiválásakor az aljzatok tartósan rögzíthetők, elkerülve a nem kívánt veszteséget.
  • Ha a rendszer ki van kapcsolva, az anyákat be lehet helyezni és egy villanás alatt ki lehet cserélni.
  • Szabadonfutó persellyel a csavarok és anyák gyorsított forgatásához.

Előny:

  • 1/2″ Zyklop hosszabbító ″flexibilis-lock″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú
  • 1/2″-es szögletes aljzatokhoz golyózárral
  • Rugalmas zárrendszer az opcionális rögzítéshez vagy a beépülő szerszám gyors cseréjéhez
  • Szabadonfutó persellyel a csavarok és anyák villámgyors meghúzásához és meglazításához
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8796 LC Zyklop hosszabbító ″rugalmas-zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz