8790 HMC Cyclops Cyclops dugókulcsbetét, 1/2″-os meghajtással, 19 x 37 mm

Cikkszám: 05003610001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003610001
EAN / GTIN 4013288120724
Gyártó száma 05003610001
L-szám L60020 3123

Leírás

Leírás:

  • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Golyórögzítő mélyedéssel.
  • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
  • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

Előny:

  • 1/2″ Zyklop aljzat
  • Manuális és gépi működtetéshez (nem ütközés)
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
  • Gömbrácsos
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8790 HMC Zyklop dugókulcs fej 1/2 col meghajtás, 19 x 37 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz