8790 HMB HMB Cyclops dugókulcs 3/8″-os meghajtással, 9 x 29 mm

Cikkszám: 05003554001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003554001
    EAN / GTIN 4013288120342
    Gyártó száma 05003554001
    L-szám L60020 2521

    Leírás

    Leírás:

    • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
    • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
    • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
    • Golyórögzítő mélyedéssel.
    • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
    • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

    Előny:

    • 3/8″ Zyklop aljzat
    • Manuális és gépi működtetéshez (nem ütközés)
    • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
    • Gömbrácsos
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 8790 HMB Zyklop dugókulcs fej 3/8 col meghajtás, 9 x 29 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz