8100 SA 2 Zyklop gyorsreteszkészlet, 1/4″-os meghajtás, metrikus, 42 darabos

Cikkszám: 05003533001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003533001
EAN / GTIN 4013288121103
Gyártó száma 05003533001
L-szám L60020 1939

Leírás

Leírás:

  • 42 db-os Zyklop készlet erős fém tokban: Zyklop racsni 1/4″ meghajtóval.
  • A 72 fogú finom fogazásnak köszönhetően alacsony, 5°-os visszatérési szög is lehetséges.
  • A racsnifej szabadon forgatható, és a két oldalra szerelt csúszó kapcsolóval bármilyen helyzetben rögzíthető.
  • Problémamentes munkavégzés nagy kézhézaggal még nagyon szűk vagy nehezen elérhető telepítési helyzetekben is lehetséges.
  • A 0°-os, 15°-os és 90°-os, bal és jobb oldalon rögzített rögzítés garantálja a biztonságos munkavégzést a racsnis fej csúszása nélkül.
  • A 0°-os helyzetben a kerepes hajtószár adapter és bit funkcióval használható hagyományos csavarhúzó-ként.
  • A lendkerék tömegkialakítása felgyorsítja a csavarozási folyamatot.
  • A Kraftform fogantyú és a szabadonfutó hüvely forgásszimmetrikus kialakítása gyors csavarodást biztosít.
  • A kézhez tökéletesen illeszkedő Kraftform fogantyú alakja megakadályozza a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
  • A nyél-hez használt kemény anyagok gyors tapadást biztosítanak anélkül, hogy a bőrt a nyél-hez tapadnák.
  • A lágyabb, csúszásmentes zónák lehetővé teszik a nagy erők veszteségmentes átvitelét.
  • 1/4″-os szögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4″-os négyszögletes hajtáshoz golyózárral.
  • 13 db Zyklop anyával, 2 db Zyklop hosszabbítóval, 1 db-os hosszabbítóval, 1 db keresztmarkolat, 1 db kardáncsukló, 1 db-os toldószár gyorsváltó befogó, 22 db-os.
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • 5 típusú racsni egyesítése egy kerepes hajtószár-ben
  • Lendkerék tömegkonstrukció és csúszásmentes gyorsforgató hüvely a nagyon nagy munkasebességhez
  • 42 részes készlet masszív fémtokban
  • Szabadon forgatható racsnifej
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8100 SA 2 Zyklop sebesség racsni készlet, 1/4″ meghajtó, metrikus, 42 db; 1x 8000 A Zyklop sebesség racsni 1/4″ meghajtó: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop keresztfogantyú, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″-es szárnyas hosszabbító: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop univerzális csukló, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop hosszabbító ″rugalmas-zár″ gyorskioldó hüvellyel, rövid, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop hosszabbító ″rugalmas-zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm, pH 3 x 25 mm; 3x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 z TORX® bo bitek furattal: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 z bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 z bit: 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 8 x 25 mm