Kraftform Kompakt VDE 7 extra vékony 1, 7 darab

Cikkszám: 05003475001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003475001
    EAN / GTIN 4013288217691
    Gyártó száma 05003475001
    L-szám L60020 4724

    Leírás

    Leírás:

    • 6 VDE cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, így még a mélyre helyezett csavar- és rugóelemek is elérhetők és működtethetők.
    • 1 Kéztartó 817 VDE Kraftform az ergonomikus munkavégzéshez.
    • Robusztus övzsebében.
    • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
    • IEC 60900.
    • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A hátoldalon található tépőzáras rendszernek köszönhetően a táska falra, polc-re, műhelykocsi-re és Wera 2GO-ra szerelhető.

    Előny:

    • A darabokban tesztelt VDE cserélhető pengék kisebb pengeátmérővel rendelkeznek
    • Többkomponensű VDE-szigetelésű Kraftform kézi tartó tekercselésgátlóval
    • Ergonómikus Kraftform nyél az alacsony fáradékonyságú munkavégzéshez
    • Szerszám-tesztelt acc. IEC 60900, 10 000 V..
    • Robusztus összecsukható táska Wera 2GO kompatibilitással

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 7 extra vékony 1, 7 db; 1x 817 VDE Kraftform kézitáska: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 IS: 0,6 x 3,5 x 154 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz