Erőformakompakt VDE 62 i PH/S, # 2 x 154 mm

Cikkszám: 05003441001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003441001
EAN / GTIN 4013288104328
Gyártó száma 05003441001
L-szám L60020 2168

Leírás

Leírás:

  • VDE penge a Kraftform KOMPAKT VDE markolathoz/cserélhető pengerendszerhez a villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
  • Kombinált profil hornyolt és Phillips, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge PlusMinus csavarokhoz hornyolt/Phillips
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • Különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i pH/S, # 2 x 154 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz