Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, 1 x 154 mm, # 1 x 154 mm

Cikkszám: 05003440001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003440001
    EAN / GTIN 4013288104311
    Gyártó száma 05003440001
    L-szám L60020 2167

    Leírás

    Leírás:

    • VDE penge a Kraftform KOMPAKT VDE markolathoz/cserélhető pengerendszerhez a villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
    • Kombinált profil hornyolt és Phillips, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
    • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
    • IEC 60900.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Előny:

    • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge PlusMinus csavarokhoz hornyolt/Phillips
    • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
    • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
    • Különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i pH/S, # 1 x 154 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz