Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Cikkszám: 05003438001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05003438001
    EAN / GTIN 4013288163998
    Gyártó száma 05003438001
    L-szám L60020 2760

    Leírás

    Leírás:

    • cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, beépített védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
    • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
    • IEC 60900.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.

    Előny:

    • Csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel
    • A mélyen fekvő TORX® csavarok így elérhetők és működtethetők
    • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
    • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Tartalom:

    • A Kraftform KOMPAKT VDE 67 TORX®, TX 20 x 154 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz