Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

Cikkszám: 05003437001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003437001
EAN / GTIN 4013288163981
Gyártó száma 05003437001
L-szám L60020 2759

Leírás

Leírás:

  • cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, beépített védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.

Előny:

  • Csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel
  • A mélyen fekvő TORX® csavarok így elérhetők és működtethetők
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • A Kraftform KOMPAKT VDE 67 TORX®, TX 15 x 154 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz