Kraftform Kompakt VDE 60 i kompakt szerszám, 0,8 x 4 x 154 mm

Cikkszám: 05003403001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003403001
EAN / GTIN 4013288104083
Gyártó száma 05003403001
L-szám L60020 1642

Leírás

Leírás:

  • VDE penge Kraftform KOMPAKT nyélhez/cserélhető pengerendszerhez villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge hornyolt csavarokhoz
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • Kúpos vágóél
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 i, 0,8 x 4 x 154 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz