8740 A HF Zyklop bitbetétes foglalat 1/4″-os meghajtással, tartó funkcióval, belső hatszögű csavarokhoz, 1/4″ x 28 mm, 1/4″ x 28 mm.

Cikkszám: 05003388001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003388001
EAN / GTIN 4013288189912
Gyártó száma 05003388001
L-szám L60020 4412

Leírás

Leírás:

  • 1/4″-os hajtással és tartással rendelkező bitanya a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8740 A HF Zyklop bitanya 1/4″-os meghajtással, hatlapfejű csavarokhoz tartó funkcióval, 1/4″ x 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban