8740 A Cyclops bitbetét 1/4″-os meghajtással, 7/64″ x 28 mm-es hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 05003382001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003382001
EAN / GTIN 4013288189851
Gyártó száma 05003382001
L-szám L60020 3696

Leírás

Leírás:

  • Bitnut 1 / 4 ″-es meghajtóval.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8740 A Zyklop rátűzőkulcs 1/4 col meghajtással, belső hatlapú csavarokhoz, 7/64 col x 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz