8767 A HF TORX® Zyklop bitbetét 1/4″-os meghajtással, tartó funkcióval, TX 20 x 28 mm

Cikkszám: 05003364001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003364001
EAN / GTIN 4013288186867
Gyártó száma 05003364001
L-szám L60020 3908

Leírás

Leírás:

  • 1/4″-os hajtással és tartással rendelkező bitanya a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8767 A HF TORX® Zyklop rátűzőkulcs 1/4 col meghajtással, tartófunkcióval, TX 20 x 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz