8755 A Pozidriv Zyklop bitbetét, 1/4″-os meghajtással, PZ 2 x 28 mm

Cikkszám: 05003354001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003354001
EAN / GTIN 4013288187291
Gyártó száma 05003354001
L-szám L60020 4164

Leírás

Leírás:

  • Bitnut 1 / 4 ″-es meghajtóval.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8755 A Pozidriv Zyklop bitanya 1/4″ meghajtással, PZ 2 x 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz