8740 B HF 1 Zyklopbitkészlet 3/8″-os meghajtással, tartó funkcióval, 7 részes, hatlapú csavarokhoz, belső hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 05003180001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003180001
EAN / GTIN 4013288195050
Gyártó száma 05003180001
L-szám L60020 3683

Leírás

Leírás:

  • 3/8″-os hajtással és tartással rendelkező bitanya a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Tartófunkcióval ellátott bitanyák hatlapú csavarokhoz
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8740 B HF 1 Zyklop bitumenes készlet, 3/8″-es hajtással, hatlapfejű csavarokhoz tartó funkcióval, 7 részes; 7x 8740 B HF Zyklop bitanya 3/8″-es meghajtással, hatlapfejű csavarokhoz tartó funkcióval: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm; 1x tépőzáras csíkok 120: 120 x 50 mm