68 Kombinált penge, 1 x 175 mm-es, 1 x 175 mm

Cikkszám: 05002980001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05002980001
    EAN / GTIN 4013288100061
    Gyártó száma 05002980001
    L-szám L60020 4452

    Leírás

    Leírás:

    • Kombinációs penge vario fogantyúkhoz.
    • A kettős pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak.
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Előny:

    • Négyszögletes/négyszögletes kombinált penge Vario kéztartóhoz
    • Nikromatt hatlapú anyag, 6 mm
    • A Black Point hegy optimális illeszkedési pontosságot biztosít az optimalizált korrózióvédelem segítségével
    • Két kimeneti méret egy pengén

    Tartalom:

    • 68 kombinált penge belső négyszögletes csavarokhoz, # 1 x 175 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz