87 Kombinált penge, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Cikkszám: 05002968001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05002968001
EAN / GTIN 4013288000637
Gyártó száma 05002968001
L-szám L60020 30

Leírás

Leírás:

  • Kombinációs penge vario fogantyúkhoz.
  • A kettős pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • TORX®/TORX® kombinált penge Vario kéztartókhoz
  • Nikromatt hatlapú anyag, 6 mm
  • A Black Point hegy optimális illeszkedési pontosságot biztosít az optimalizált korrózióvédelem segítségével
  • Két kimeneti méret egy pengén

Tartalom:

  • 87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz