100 darab puha felületű kalapács Cellidor fejjel, 7 x 61 mm-es méretben

Cikkszám: 05000035001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05000035001
    EAN / GTIN 4013288001191
    Gyártó száma 05000035001
    L-szám L60020 851

    Leírás

    Leírás:

    • Wera kímélő kalapács: Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a fej közötti biztonságos, megoldhatatlan kapcsolatért.
    • Cellidor kalapácsfej.
    • Kiváló minőségű kőrisfából készült fogantyú.
    • Erőteljes munkáért.
    • Változtatható betét az utólag felszerelhető puha kalapácsfejeknek köszönhetően.
    • Nagy teherbírású munkákhoz.

    Előny:

    • Erőteljes ütés felületvédelemmel
    • kímélő kalapács kalapácsfejjel cellidorból
    • Nagy teherbírású javítási/karbantartási munkákhoz
    • Megoldhatatlan és biztonságos kapcsolat a kalapácsnyél és a fej között
    • Kiváló minőségű kőrisfa

    Tartalom:

    • 100 puha kalapács Cellidor fejekkel, # 7 x 61 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz