Sub-D 9p/m és USB kábel, 2 m

Cikkszám: 04761063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Adat interfész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 04761063
    EAN / GTIN 7630041115116
    Gyártó száma 04761063

    Leírás

    Leírás:

    Kábel Sub-D 9p/m és USB között, 2 m

    Jellemző:

    • Csatlakozó (műszeroldal): D-alszám 9p/m.
    • Csatlakozás (PC vagy rendszeroldal): USB
    • Hosszúság [m]: 2.
    • Hosszúság [in]: 78,74.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz