Hajlítható acélvonalzó rozsdamentes acélból készült beosztás B 300 x 30 x 1,0 mm

Cikkszám: 0460527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0460527
    EAN / GTIN 4029713210854
    Gyártó száma 0460527

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes rugós szalag acél
    • Mérleg szatén krómozott kivitelben
    • EC fokozat II

    Leírás:

    Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacél szalagból, EC 2. osztály, beosztás matt krómozott. Beosztás: 1/2 mm felül, mm alul.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél
    • Hosszúság: 300 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz