Hajlítható acélvonalzó rozsdamentes acél beosztás A 2000 x 35 x 1,5 mm

Cikkszám: 0460511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0460511
    EAN / GTIN 4029713210786
    Gyártó száma 0460511
    L-szám L40510 2610

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes rugós szalag acél
    • Mérleg szatén krómozott kivitelben
    • EC fokozat II

    Leírás:

    Rugalmas acélvonalzó RCr. Tlg:A 2000 35x1,5

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél
    • Hosszúság: 2000 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz